Uchwyt mocujący do obróbki zewnętrznej na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 2800549
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800549
EAN / GTIN 7291075023848
Numer producenta 2800549
Numer L L23920 3196

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 124″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 087″
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 124 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 087 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0 464 cale
  • Długość głowy (LH): 0,76 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1/2 cala
  • Szerokość trzonka (B): 1/2 cala