GHSR 12.7-2 Držalo za orodje za zunanjo obdelavo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 2800549
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2800549
EAN/GTIN 7291075023848
Številka proizvajalca 2800549
L-število L23920 3196

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,124″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,087″
  • Površinska dolžina (OAL): 4,72″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.124″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.087″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.464″
  • Dolžina glave (LH): 0.76″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.72″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″