Kątowy uchwyt mocujący do rowkowania promieniowego i osiowego, odpowiedni do różnych szerokości krawędzi skrawających i płytek do rowkowania profilowego

Nr art.: 2800424
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800424
EAN / GTIN 7291075023329
Numer producenta 2800424
Numer L L23920 2062

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Długość głowicy (LH) 17 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm