• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GHMPL 20 Úhlový upínač pro radiální a axiální zapichování, vhodný pro různé šířky břitů a profilové drážkovací destičky.

Artiklové číslo: 2800424
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800424
EAN / GTIN 7291075023329
Číslo výrobce 2800424
L-číslo L23920 2062

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm