Wytaczadła do cięcia swobodnego i toczenia.

Nr art.: 2800376
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800376
EAN / GTIN 7291075030167
Numer producenta 2800376
Numer L L23920 2031

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,8 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 12,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm