• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

GHIUL 20U Barres pour dégagement d'angle et alésage

Réf.: 2800376
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800376
EAN / GTIN 7291075030167
Réf. fabricant 2800376
Article hors catalogue L23920 2031

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.5 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm