• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wytaczadła do obróbki wewnętrznej (rowkowanie i wgłębianie)

Nr art.: 2800363
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800363
EAN / GTIN 7291075030044
Numer producenta 2800363
Numer L L23920 2026

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 300 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 28,3 mm
  • Dmin Odcinanie 49 mm
  • Długość całkowita (OAL) 300 mm