GHIR 40-6 Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Cod articol.: 2800363
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800363
EAN / GTIN 7291075030044
Număr producător 2800363
L-Număr L23920 2026

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 49 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm