Wytaczadła do obróbki wewnętrznej (rowkowanie i wgłębianie)

Nr art.: 2800342
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800342
EAN / GTIN 7291075029970
Numer producenta 2800342
Numer L L23920 214

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 14,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 16 mm
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm