Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2800208
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800208
EAN / GTIN 7291075056853
Numer producenta 2800208
Numer L L23920 119

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 510 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 155 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 43,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm