GHFGL 25-155-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: 2800208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800208
EAN / GTIN 7291075056853
Réf. fabricant 2800208
Article hors catalogue L23920 119

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 510 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 155 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21.3 mm
  • Longueur tête (LH) 43.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm