{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Odpowiednia szerokość regału | 50 mm | |
| Kierunek montażu | Po przekątnej | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Poprzeczka | |
| Długość | 2 830 mm | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Wysokość | 95 mm | |
| Zakres zastosowania | Regały |
| Numer artykułu | 27908 | |
| EAN / GTIN | 4031405279087 | |
| Numer producenta | 027908 | |
| Numer L | L90240 100353 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |