Diagonalbøjle 2,45 m

Art.-nr.: 27908
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Belægning forzinket
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Passende hyldebredde 50 mm
Monteringsretning diagonal
Materiale Aluminium
Farve sølvfarvet
Produkttype stiver
Længde 2.830 mm
Bredde 50 mm
Højde 95 mm
Brugsområde reol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27908
EAN/GTIN 4031405279087
Producentnummer 027908
L-nummer L90240 100353
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sidestiver

Egenskab:

  • Bredde: 50 mm
  • Højde: 95 mm
  • Længde: 2830 mm
  • Materiale: Aluminium, trykstøbt aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj