Wire rope cutter

Nr art.: 2788799
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; czarny
Rodzaj produktu Nożyce do linki stalowej
Kształt ostrzy wygięte
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; głowice skrawające wymienne
Do średnic drut (twardy); lina stalowa (maks. 1800 N/mm²)
Średnica maks., lina stalowa (maks. 1800 N/mm²) 6 mm
Średnica maks., drut (twardy) 4 mm
Do przekroju wiązka przewodów
Maks. przekrój poprzeczny 10 mm2
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał powierzchnia chromowana; stal łożyskowa wysokowydajna
Powierzchnia chromowana
Długość całkowita 200 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2788799
EAN / GTIN 4010886936573
Numer producenta 2788799
Numer L L60160 2042
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Easy-to-change cutting plates
  • Cutting plates of powder metallurgical high-speed steel (HSS). Manufactured in the MIM process (Metal Injection Molding)
  • Extremely high durability compared to traditional wire rope cutters
  • Extremely soft shearing cut reliably prevents the wire rope from fanning out
  • Tip: Can be operated with one hand of an average size up to a 5 mm Ø. Therefore optimally suited as shears in an emergency at sea.
  • Jaws/Cutting edges:
  • Specially arched cutting edges
  • Easy to replace cutting plates if worn
  • Hardness 62 - 65 HRC
  • Low force needed due to the optimum cutting-edge geometry
  • Low effort required due to optimum cutting geometry
  • 2 integrated press profiles for Bowden cable end caps and Bowden cable sheath end caps
  • Cutting performance:
  • Wire ropes up to 1800 N/mm² with max. 6 mm Ø (e.g. stainless steel wire ropes, wire ropes with steel and textile cables, Bowden cables, shrouds)
  • Wire up to 750 N/mm² with max. 4 mm Ø (e.g. nails/wire pins, screws, bolts, ceiling hangers)
  • Single and multicore copper and aluminium cables with max. 6 mm Ø
  • Joint:
  • Adjustable joint for precise cutting plate guidance
  • Latch to prevent unwanted opening
  • thighs/handles:
  • Version JC = with 2-component handles
  • Material/Finish:
  • Plier body hot drop-forged
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting edge hardness: 62 - 65 HRC
  • Design: Replaceable inserts made of HSS
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 200 mm
  • VDE certified: no