Staaldraadsnijtang 200 mm 2C-greep

Artikelnummer: 2788799
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2788799
EAN/GTIN 4010886936573
Nummer fabrikant 2788799
L-nummer L60160 2042

Omschrijving

Omschrijving:

snijplaten van poedermetallurgisch hoogvast snelstaal (HSS). Geproduceerd volgens het MIM-procedé (Metal Injection Molding = metaalspuitgieten)
tip: bij gemiddelde handgrootte tot ca. 5 mm Ø met één hand te bedienen.
snijplaten bij slijtageverschijnselen eenvoudig te vervangen
geringe krachtinspanning nodig dankzij optimale snijvlakkengeometrie
2 geïntegreerde persprofielen voor Bowden-kabel eindkappen en Bowden-kabel manteldeindkappen
Staalkabels tot 1800 N / mm² met max. Ø 6 mm (bijv. Roestvrijstalen staalkabels, staalkabels met staal- en textielkabels, bowdenkabels, mantels)
Draad tot 750 N/mm² met max. 4 mm Ø (bijv. spijkers/draadpennen, schroeven, bouten, plafondhaken)
Enkel- en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 6 mm Ø
nastelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplatengeleiding
Vergrendeling tegen onbedoeld openen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Vervangbare inzetstukken van HSS
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Oppervlak: verchroomd
  • Hardheid snijkant: 62 - 65 HRC
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen