Grundholder, Skafthøjde h: 16mm

Art.-nr.: 278008 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Ansatslængde b 16 mm
Skaftbredde b3 29 mm
Samlet længde Li alt 78 mm
til klingehøjde h5 26 mm
Klemmeskrue 279816 1
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 278008 16
EAN/GTIN 4062406380786
Producentnummer 278008 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den spaltede klemliste muliggør i kombination med klinge nr. 278005 at fastgøre stikplatten. Kan også bruges til mange standard-klinger fra andre producenter (med forskellige platteklemmer).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter