EXTENSION BAR 1/4″SQ.DR. 600MM

Nr art.: 2760-600
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna 12,3 mm
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 600 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2760-600
EAN / GTIN 4991644020911
Numer producenta 2760-600
Numer L L60050 264
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • EXTENSION BAR 1/4″SQ.DR. 600MM