{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Diámetro exterior | 12,3 mm | |
| Tipo de producto | Prolongación | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 400 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho |
| Numer artykułu | 2760-400 | |
| EAN / GTIN | 4991644020904 | |
| Numer producenta | 2760-400 | |
| Numer L | L60050 4125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |