Pistolevy Täyskaarisärmä 5 mm

Tuote nro.: 275045 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,07 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 5 mm
Koneistusehto jatkuva
Laji HB9140
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275045 5
EAN / GTIN 4062406378776

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Teränpitimet nro 274030274134.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet