Plaquette pour gorges Rayon complet 5 mm

Réf.: 275045 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 5 mm
Condition de coupe Continue
Nuance HB9140
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275045 5
EAN / GTIN 4062406378776

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030274134.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :