• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept, HU9310, Lăţime de canelare w: 6mm

Cod articol.: 275027 6
Reducere
23,11 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,56 € 23,11 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    18,80 € 19,26 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 6 mm
Rază colț, dreapta R 0,4 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Recomandat pentru material Oțel (P)
Strat de acoperire neacoperită
Grosime plăcuță de tăiere S 6 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 12,5 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,4 mm
Material tăiș, denumire producător HU9310
Placă de tăiere grosime T 6 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Număr producător 275027 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.