• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9140, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 275003 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    132,06 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    110,07 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Długość płytki skrawającej 10,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 4 mm
Kąt wierzchołkowy 0 stopni
Sfazowanie końcówki 2,7 mm
Kod ISO HOG-2740040AN
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Powłoka TiAlN
Grubość płytki skrawającej 10,7 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Warunek skrawania ciągły
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 275003 4
EAN / GTIN 4062406098346
Numer producenta 275003 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze szlifowanymi bokami.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010274026.