Indstiksplatte neutral 4 mm

Art.-nr.: 275003 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    191,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    159,43  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB9140
Belægning TiAISN2
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275003 4
EAN/GTIN 4062406098346

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med slebne flanker.

Passer til:

Skærholder nr. 274010274026.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere