• A surcharge was added to this item price.

Zapichovací destička přímý břit, HB9140, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 275003 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    735,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    613,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné desky 4 mm
Délka řezné desky 10,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,2 mm
Šířka upichování 4 mm
Úhel špičky 0 stupeň
Zkosená špička 2,7 mm
ISO kód HOG-2740040AN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Povlak TiAlN
Tloušťka řezné destičky 10,7 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275003 4
EAN / GTIN 4062406098346
Číslo výrobce 275003 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S broušenými boky.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010274026.