Lekki wózek stołowy

Nr art.: 2744
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 700 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300
Szerokość łącznie Bg 711 mm
Głębokość całkowita Tg 1 136 mm
Wysokość całkowita Hg 1 039 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2744
EAN / GTIN 4017976227443
Numer producenta 2744
Numer L L90070 218
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki wózek stołowy w systemie modułowym. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo. Konstrukcja śrubowa. 2 półki z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk, osadzone w stalowej ramie, z krawędzią o wysokości 12 mm. Uchwyt do pchania w pozycji pionowej. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 80 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Wysokość kondygnacji (mm): 200, 820
  • Długość całkowita (mm): 1136
  • Całkowita szerokość (mm): 711
  • Całkowita wysokość (mm): 1039
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32