Let bordvogn

Art.-nr.: 2744
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Dekoration Bøg
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Materiale, greb stålrør
Med læsseflade ja
Højde, kant 12 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 700 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80
Nyttebredde 700 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 300
Bredde i alt 711 mm
Dybde, i alt 1.136 mm
Højde i alt 1.039 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2744
EAN/GTIN 4017976227443
Producentnummer 2744
L-nummer L90070 218
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Letvægtsbordvogn i modulsystem. Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret. Boltet konstruktion. 2 hylder af træbaseret panel, overflade bøgedekor, liggende i stålramme, kant 12 mm høj. Skubbehåndtag på højkant. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 80 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 700
  • Hyldehøjder (mm): 200, 820
  • længde i alt (mm): 1136
  • Samlet bredde (mm): 711
  • Samlet højde (mm): 1039
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32