Cărucior cu masă ușoară

Cod articol.: 2744
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere Da
Număr mânere 1
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare Da
Înălțime margine 12 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 700 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80
Lăţime utilă 700 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 300
Lăţime totală Bg 711 mm
Adâncime totală Tg 1.136 mm
Înălţimea totală Hg 1.039 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 2744
EAN / GTIN 4017976227443
Număr producător 2744
L-Număr L90070 218
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior de masă ușor în sistem modular. Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere. Construcție cu șuruburi. 2 rafturi din panouri pe bază de lemn, suprafață decor fag, așezate în cadru de oțel, margine înaltă de 12 mm. Mâner de împingere verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 80 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Înălțimea rafturilor (mm): 200, 820
  • Lungime totală (mm): 1136
  • Lățime totală (mm): 711
  • Înălțime totală (mm): 1039
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32