Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Typ: 16/2

Nr art.: 274171 16/2
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 3 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 14 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 25 mm
długość całkowita L 78 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274171 16/2
EAN / GTIN 4062406785505
Numer producenta 274171 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy Dmin = 14 mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 1-3 należy zamawiać oddzielnie.