Wytaczaki do toczenia poprzecznego 25/3

Nr art.: 274171 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
Szerokość skrawania W 2,2; 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 5 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 40 mm
długość całkowita L 103 mm
możliwość wcinania osiowego nie
zakres zastosowania Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274171 25/3
EAN / GTIN 4062406577704

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy Dmin = 14 mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka