{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wysokość chwytu h | 10 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| długość całkowita Lges | 70 mm | |
| do wys. miecza h5 | 19 mm | |
| uchwyt zaciskowy | 279928 4 | |
| śruba zaciskowa | 279815 23 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
| Numer artykułu | 274093 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406805852 | |
| Numer producenta | 274093 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |