Eco alaptartó levehető szorítólappal, Szármagasság h: 10mm

Cikkszám: 274093 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 10 mm
Belső hűtés igen
Teljes hossz Lges 70 mm
h5 pengemagassághoz 19 mm
Rögzítő 279928 4
Rögzítőcsavar 279815 23
Termék fajtája Alaptartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Gyártó száma 274093 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

GARANT Eco beszúró pengék behelyezéséhez. Rejtett szorítóelemekkel rendelkező szerszámbefogón is használható.

Alkatrész:

Menetes csap 279832 1 sz.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006319136 sz. befogóval lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség tömlőcsatlakozóval, a 279833 1 sz. csatlakozó készlettel.