Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania 29/40 mm

Nr art.: 274014 29/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Klucz systemowy: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 29 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 40 mm
rodzaj zastosowania prawe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 3 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274014 29/40
EAN / GTIN 4062406094485

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki