{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | UNI | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | NP | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 150 m/min | |
| Szerokość skrawania W | 2 mm | |
| promień naroża R | 0,8 mm | |
| Gatunek | IC1008 | |
| RETOL | 0,02 mm | |
| CUTDIA | 32 mm | |
| głębokość podcięcia tmaks. | 4 mm | |
| głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Posuw toczenia poprzecznego | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
| Posuw wcinania | 0,05 mm/obr. - 0,09 mm/obr. | |
| Głębokość skrawania ap min. | 0,05 mm | |
| Głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 5 | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
| Seria | PENTACUT | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| oznaczenie producenta | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273959 2/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075389661 | |
| Numer producenta | 3336638 |