Řezné vložky PENTACUT 17 N-NP levý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/17mm

Artiklové číslo: 273959 2/17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lastuamisneste kyllä
Märkä vähintään soveltuu
Sarja PENTACUT
Märkä enintään soveltuu
Valmistajamerkintä PENTA 17-200NP08LS IC1008
Kuivakäsittely sopii rajoituksin
Öljy soveltuu
Ilma sopii rajoituksin
Leikkuuterän malli Neutraali
Pistoleveys 2 mm
Pistosyvyys min. 0,05 mm
Pistosyvyys maks. 4 mm
Terämateriaali KM
Lastuamisryhmä K (valurauta); M (ruostumaton teräs); N (ei-rautametalli); P (teräs)
Työkalun käyttöryhmä UNI
Pinnoite PVD
Tuotetyyppi uranpistoterä
ISO-koodilla ei
Terien lukumäärä 5 kpl
Käyttösuunta Vasen
Soveltuu materiaalille Yleis
Työstömenetelmä pisto ja upotus (EEA)
Viimeistely-/rouhintajärjestys Rouhinta-viimeistely; Viimeistely
Lastunmurtaja kyllä
Koneistusehto jatkuva
Käyttömahdollisuuksien lukumäärä 5 kpl
Sisältö 1 kpl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273959 2/17
EAN / GTIN 7291075389661
Číslo výrobce 3336638

Popis

Application:

Universal system for machining small components. For parting off, grooving, threading and reverse turning.
For grooving and groove turning. Soft-cutting.

Suitable for:

Toolholder No. 273950273951.

Note:

The minimum order quantity corresponds to one pack unit quantity (VPE) or a multiple thereof.