Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34 25/24 mm

Nr art.: 273924 25/24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 25 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 6,5 mm
długość główki L1 19,5 mm
długość całkowita L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHR 25-24
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273924 25/24
EAN / GTIN 7291075172089
Numer producenta 2301629

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.
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
    Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka