Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34 16/34 mm

Nr art.: 273924 16/34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 10 mm
długość główki L1 31 mm
długość całkowita L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHR 16-34
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273924 16/34
EAN / GTIN 7291075287219
Numer producenta 2302224

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.
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
    Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka