Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 273911 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 16,2 mm
Galvutės ilgis L1 21,4 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 279815 13
Ilgis 1,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273911 12
EAN / GTIN 4045197777270
Gamintojo numeris 273911 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Ant dešininių laikiklių tvirtinkite dešinines plokšteles, ant kairinių laikikliųkairines plokšteles.