{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,2 mm | |
| szerokość skrawania w | 2,65 mm | |
| maks. głębokość podcięcia tmax | 2,5 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 26 stopni | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU9315 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N) | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | inne | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 273900 2,65 | |
| EAN / GTIN | 4045197768186 | |
| Numer producenta | 273900 2,65 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |