Płytka do toczenia poprzecznego prawa, HU9315, Szerokość rowka m (H13): 1,85mm

Nr art.: 273900 1,85
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    119,21 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    99,35 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
221 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 16,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 1,85 mm
Maks. głębokość podcięcia 2,5 mm
Kąt wierzchołkowy 26 stopni
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU9315
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Norma DIN 471; DIN 472
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania inne
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273900 1,85
EAN / GTIN 4045197768148
Numer producenta 273900 1,85
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy