Plaquette pour gorges droite 2,65 mm

Réf.: 273900 2,65

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU9315
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 2,65 mm
Largeur de coupe w 2,65 mm
tmax 2,5 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 2,5 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 280 mm/min
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273900 2,65
EAN / GTIN 4045197768186

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Graphite
N
70
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier