{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| h4 | 16 mm | |
| h2 | 4 mm | |
| h3 | 32 mm | |
| Długość przesunięcia b | 20 mm | |
| Szerokość chwytu b3 | 36 mm | |
| długość całkowita Lges | 80 mm | |
| do wys. miecza h5 | 19 mm | |
| śruba zaciskowa | 279816 8 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
| Numer artykułu | 273896 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406351960 | |
| Numer producenta | 273896 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |