{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
för bladhöjd h5 | 19 mm | |
Kläm-skruv | 279816 8 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikkelkode | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 |