{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Eco | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 90 mm | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 130 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Szerokość skrawania W | 3 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
| Śruby mocujące | 279815 9 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
| Numer artykułu | 273891 90/130 | |
| EAN / GTIN | 4045197516756 | |
| Numer producenta | 273891 90/130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |