• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wytaczak Eco, lewe, ⌀ DS: 25mm

Nr art.: 273851 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
⌀ chwytu Ds 25 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Przesunięcie osi L3 15 mm
długość całkowita L 200 mm
śruba 279815 9
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273851 25
EAN / GTIN 4045197517517
Numer producenta 273851 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

Pasuje do:

uchwytów płytek skrawających nr 27 3887.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 317900319886 i uchwytami do ostrzy GARANT eco nr 273880273891. W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30% do 50%.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie