• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Eco-držalo za notranje struženje, levi, ⌀ DS: 25mm

Št. art.: 273851 25
Popust
257,21 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
⌀ držala Ds 25 mm
Vrsta uporabe levi
Notranje hlajenje da
Srednji premik L3 15 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Vijak 279815 9
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273851 25
EAN/GTIN 4045197517517
Številka proizvajalca 273851 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

Primerno za:

Nosilec rezil art. 273887.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886 in nosilci rezil GARANT eco art. 273880273891. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse