{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Eco | |
| szerokość chwytu b | 20 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| długość całkowita L | 84 mm | |
| L2 | 22,5 mm | |
| śruba | 279815 9 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 273841 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197517401 | |
| Numer producenta | 273841 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |