Oprawki przecinaków tokarskich Eco 16/3 mm

Nr art.: 273830 16/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
głębokość podcięcia tmaks. 15 mm
Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
długość główki L1 31,5 mm
szerokość chwytu b 16 mm
długość całkowita L 78,5 mm
śruba 279815 5 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273830 16/3
EAN / GTIN 4045197515957

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136.
Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy tmaks. (5× szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do t = 24,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie
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
    Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka