{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 26 mm | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 34 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Szerokość skrawania W | 2 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
| Numer artykułu | 273825 26/34 | |
| EAN / GTIN | 4045197577375 | |
| Numer producenta | 273825 26/34 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |