{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 105 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 143 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 273825 105/143 | |
EAN / GTIN | 4045197577436 |