{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 41 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 53 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 273825 41/53 | |
EAN / GTIN | 4045197577399 |